Eaton Electric - CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 20A Sylindersikring 10 x 38 20A A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelse - 10 x 38 mm
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 20 A
Merkespenning - 400 V
Utløsningskarakteristikk - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590493680
Elnummer
1600216
Leverandørens varenummer
C10M20
Typebeskrivelse
1600216
Størrelse
10 x 38 mm
Spenningstype
AC
Merkestrøm
20 A
Merkespenning
400 V
Utløsningskarakteristikk
Andre
Modell / utførelse
Keramisk sikring
Driftskategori
AM (motor omkoblingsvern)
Driftsfrekvensområde
45...62 Hz
Type sikringstatusindikator
Andre
Bryteevne
120 kA
Effekttap ved merkestrøm
0,96 W
Sylindersikring 10 x 38 20A AM 400V AC