Eaton Electric - DIN Style type D low Voltage Sikring-D2 6A T GL/GG 500VAC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - DII
Merkestrøm - 6 A
Fargekode - Grønn
Driftskategori - gG (kabelskydd/apparatskydd)
Utløsningskarakteristikk - Treg (T)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590486170
Elnummer
1600307
Leverandørens varenummer
6D27
Typebeskrivelse
Sikring-D2 6A T GL/GG 500VAC E27
DIN-størrelse
DII
Merkestrøm
6 A
Fargekode
Grønn
Driftskategori
gG (kabelskydd/apparatskydd)
Utløsningskarakteristikk
Treg (T)
Merkespenning
500 V
Sikring-D2 6A T GL/GG 500VAC E27