Eaton Electric - GAUGE PIECE D2 2A 500V FOR E27 Måleenhet D2 2A 500V FOR E27
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - DII
Merkestrøm - 2 A
Fargekode - Rosa
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590472586
Elnummer
1600326
Leverandørens varenummer
2GD27
Typebeskrivelse
Måleenhet D2 2A 500V FOR E27
DIN-størrelse
DII
Merkestrøm
2 A
Fargekode
Rosa
Måleenhet D2 2A 500V FOR E27