Eaton Electric - M30C-FWRJS2V Joystick, Flat Front, trykk /
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm AC-21 - 0 A
Styrespaklengde - 66 mm
Antall betjeningsretninger - 2
Antall bryterposisjoner - 1
Retur i 0-posisjon - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081821273
Elnummer
4315724
Leverandørens varenummer
187065
Typebeskrivelse
M30C-FWR3-X94
Nominell driftsstrøm AC-21
0 A
Styrespaklengde
66 mm
Antall betjeningsretninger
2
Antall bryterposisjoner
1
Retur i 0-posisjon
Nei
Sentermontering, hulldiameter
30 mm
Antall NO-kontakter pr. styreretning
0
Antall kontakter NC ved hver betjeningsretning
0
Antall vekselkontakter pr. retning
0
Låsing i 0-posisjon
Nei
Kodegiver
Nei
Konfigurerbart analogt utgangssignal
Nei
Med frontring
Ja
Frontringens materiale
Metall
Frontringsfarge
Krom
Beskyttelsesklasse IP
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA)
4X
Joystick, Flat Front, trykk / trykk, vertikal