Industriplast - 25-125 CONTUBE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bøyekarakteristikk - Bøyelig
Indre diameter - 0 mm
Ytre diameter - 25 mm
Farge - Svart
Halogenfri - Nei
Emballasje og betingelser
125 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7033735528023
Elnummer
1214279
Leverandørens varenummer
552802
Typebeskrivelse
1214279
Bøyekarakteristikk
Bøyelig
Indre diameter
0 mm
Ytre diameter
25 mm
Farge
Svart
Halogenfri
Nei
Flammehemmende versjon
Ja
Med muffe
Nei
Innfelt montasje
Ja
Utenpåliggende
Ja
Egnet for installasjon på tre
Ja
Hul vegg
Ja
For betonginstallasjon
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon
Nei
For nedstøping i sement
Ja
Utendørsinstallasjon
Nei
Forlegging i jord
Nei
Driftstemperaturområde
0...0 °C
Lavfriksjons innerskikt
Nei
Plastrør glatte for innstøping