Keil - Installasjonsbor 14x600mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - Nei
Diameter bor - 14 mm
Festesystem - Sylindrisk tange
Egnet for treverk - Ja
Egnet for stål - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016707030239
Elnummer
8837687
Leverandørens varenummer
350140400
Typebeskrivelse
8837687
Egnet for betong
Nei
Diameter bor
14 mm
Festesystem
Sylindrisk tange
Egnet for treverk
Ja
Egnet for stål
Nei
Egnet for rustfritt stål
Nei
Egnet for jernfrie metaller
Nei
Egnet for støpejern
Nei
Egnet for stein
Nei
Egnet for glass
Nei
Egnet for kunststoff
Ja
Skaftdiameter
14 mm
Total lengde
600 mm
Tange med flat ende
Nei
Med senterbor
Nei
Dobbelsidet borkrone
Nei
Installasjonsbor med rund klinge. Helsmidd utførelse. Til bruk i treverk. Borene kommer i lengdene 400 - 600 - 800mm.