Ledvance - TAKKOPP + 3MTR LEDNING + E27 SORT 1906 PENDULUM PRO

Ledvance - TAKKOPP + 3MTR LEDNING + E27 SORT 1906 PENDULUM PRO

Ledvance

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Nei

  • Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Nei

  • Veggmontering - Nei

  • Egnet for pendeloppheng - Nei

  • Egnet for himling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4058075153844

Elnummer

3000660

Leverandørens varenummer

4058075153844

Typebeskrivelse

3000660

Egnet for inbygging

Nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon

Nei

Veggmontering

Nei

Egnet for pendeloppheng

Nei

Egnet for himling

Ja

Egnet til påbygging

Nei

For overvåking av arbeidsplassen

Nei

Lampetype

Andre

Med lyskilde

Ja

Lampeholder (Fatning)

E27

Kapslingsmateriale

Aluminium

Kapslingsfarge

Svart

Merkespenning fra/til

220...240 V

Dimming 0-10 V

Nei

Dimming 1-10 V

Nei

Dimming DALI

Nei

Dimming DMX

Nei

Dimming DSI

Nei

Dimming med integrert potensiometer

Nei

Dimming LineSwitch

Nei

Dimming leverandørspesifikk

Nei

Dimming nettspenningsmodulasjon

Nei

Dimming faseavsnitt

Nei

Dimming fasepåsnitt

Nei

Dimming programmerbar

Nei

Dimming RF

Nei

Dimming sinuskurve reduksjon

Nei

Dimming Touch and Dim

Nei

Dimming ZigBee

Nei

Dimming trykknapp

Nei

Uten dimmefunksjon

Nei

Lysfordeling

Symmetrisk

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Slagfasthet

IK03

Isoleringsklasse

II

Brannvernklasse "D"

Nei

Egnet for nødlys

Nei

Med bevegelsessensor

Nei

Med lyssensor

Nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"

Nei

Med luftspalter

Nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11

Uten

Lysfarge

Andre

Høyde/dybde

84 mm

Lengde

84 mm

Tilkoblingstype

Andre

LEDVANCE® Vintage 1906 PenduLum PRO består av feksibel monteringsmulighet i spesiell Vintage look som når kombinert med 1906 LED og halogen lamper. Laget av solid aluminium med utseende av høy kvalitet. Halvmatt overflate som både ser og føles bra ut. Alt tilbehør for fleksibel monteringsmuligheter er inkludert. Anbefalte bruksområder er stuer, spisestuer, soverrom osv. I profesjonelt bruk er det bra for hotell, barer og butikker. Laget av klassisk materiale med redusert industriell design. Det er tilgjengelig i forskjellige farger. Spesifikasjoner for El.nr. 3000660: ETIM EC002892