Makita - Borskrutrekker BL 18V 4Ah DDF481RMJ Makita
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Batterikapasitet - 5 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 2,6 kg
Chuckstørrelse - 1,5...13 mm
Maks. dreiemoment - 115 Nm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
88381674737
Elnummer
8876116
Leverandørens varenummer
DDF481RMJ
Typebeskrivelse
8876116
Nominell spenning
18 V
Batterikapasitet
5 Ah
Vekt inkludert batteripakke
2,6 kg
Chuckstørrelse
1,5...13 mm
Maks. dreiemoment
115 Nm
Borediameter stål 1. gir
13 mm
Borediameter tre 1. gir
76 mm
Makitas sterkeste batteridrevne drill med sine 60/115Nm (mykt/hardt material). Forbedret støv og drypp beskyttelse med XPT (Extreme Protection Technology). Mindre strømforbruk med børsteløs motor. Hendig og lett i størrelse med en maskinkropp på bare 20cm og vekt på 2,6kg. Børsteløs motor - vedlikeholdsfri og lengre levetid. Girkonstruksjon i metall bidrar også til lengre levetid. 40% mer brukstid med børsteløs motor. Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning. LED-arbeidsbelysning. Maskinen leveres i Makpac koffert, 2 stk 4Ah batterier og hurtiglader.