Makita - Slagskrutrekker 18V DTD129Z (Kun maskin) 1/4" bitsinnfesting
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
88381654098
Elnummer
8876129
Leverandørens varenummer
DTD129Z
Typebeskrivelse
8876129
Høy prestasjon med børsteløs motor
Brukerfordeler:
Lavt strømforbruk takket være børsteløs motor.
Høyt dreiemoment.
1/4" bitsinnfesting.
Reversmulighet.
Smalt håndtak gjør den smidig å håndtere.
Batteribeskyttelse skåner batteri og maskin mot overbelastning.
LED-arbeidsbelysning.
Tekniske spesifikasjoner:
Li-ion batteri 18V (ikke inkludert i Z-modellen)
Batteribeskyttelse
Turtall (min-1) 0-2500
Maks moment (Nm) 160 Nm
Kapasitet bolt M5-M15
Kapasitet maskinskrue M4-M8
Strammekapasitet for bolter med høy strekkfasthet M5-M12
Slagtall (min-1) 0-3200
Vekt 1,3 kg
Dimensjoner (LxBxH) 147 x 79 x 244 mm