Nexans - G8-62,5 TBU ST LSZH OM1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 8
Rørtype - Halvfast entrådet leder
Fibertype - Multimode 62,5/125
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Med strekkavlastning - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7045210075106
Elnummer
1084257
Leverandørens varenummer
10241960
Typebeskrivelse
1084257
Antall fibre
8
Rørtype
Halvfast entrådet leder
Fibertype
Multimode 62,5/125
Materiale i ytre kappe
Polyolefin
Med strekkavlastning
Ja
Med gnagebeskyttelse
Ja
Spesifikasjon kappemateriale
PE (Polyetylen)
Farge på ytre kappe
Svart
Langsgående vanntetthet
Ja
Tverrgående vanntetthet
Ja
Metallfri kabel
Ja
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
s1
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
d0
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
a1
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Nei
Motstandsdyktig mot kjemikalier
Nei
UV-bestandig
Ja
Ytterdiameter omtrentlig
5,9 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
65 mm
Forlegging i jord
Nei
Innblåsbar
Ja
TBU LSZH er en slank innen-/utendørs fiberkabel med flammehemmende og halogenfri kappe. Kabelen er fettfri og langsgående vanntett. Kabelen egner seg spesielt til forlegging i kanaler og rør, fra kabelbrønn og kabelkjeller til datarom. Kabelen egner seg spesielt godt til terminering med fiberkontakter og leveres med inntil 24 fibre. De optiske fibrene er merket for å gi enkel identifisering.