Osram - GATEWAY e:bus DALI, interface for e:bus til DALI system, DIN-skinnemontasje
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 54 mm
Høyde - 90 mm
Dybde - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321957085
Elnummer
4515514
Leverandørens varenummer
4008321957085
Typebeskrivelse
Styresystem belysning
Modell / utførelse
Andre
Bredde
54 mm
Høyde
90 mm
Dybde
60 mm
DALI til E:bus Gateway