Osram - LED PIN20 G9 MATT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Sokkel - G9
Glasskuppel - Matt / frostet
Diameter - 16 mm
Lengde - 47 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899964396
Elnummer
3771945
Leverandørens varenummer
4052899964396
Typebeskrivelse
3771945
Merkespenning fra/til
220...240 V
Sokkel
G9
Glasskuppel
Matt / frostet
Diameter
16 mm
Lengde
47 mm
Antatt energiforbruk på 1000 timer
2 kWh
Middels levetid
15000 h
Spesifikasjoner: Lumen 200lm, 2700K, 220-240V, 1,8W, RA≥80, Matt, 15000H, Ikke dimbar, G9 sokkel, Lysfarge 827, Energiklasse A++.