Osram - LF05E-W2F-830-P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Lampespenning - 24...24 V
Lysfarge - Hvit
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter - 33
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321616432
Elnummer
3710468
Leverandørens varenummer
4008321616432
Typebeskrivelse
3710468
Modell / utførelse
Bånd
Lampespenning
24...24 V
Lysfarge
Hvit
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter
33
Lampeeffekt pr. meter
4,1 W
Spenningstype
DC
Strålingsvinkel
120 °
Beskyttelsesklasse IP
IP67
Fargetemperatur
3000...3000 K
Bredde
11 mm
Høyde/dybde
4,5 mm
Lengde
6000 mm
Minste bøyeradius
50 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt
150 mm
Med endestykke
Nei
Med tilkoblingssett
Nei
Selvklebende
Ja
Linearlight Flex Protected Eco - Fleksibel LED stripe på rull med selvklebende tape., innstøpt i silikon, IP67, effekt 24W, spenning 24V DC, farge varmhvit 3000K, lengde på rullen 6m, Modul data: 200 LED, 770lm eller 130lm/m, Utstrålingsvinkel 120°, mål: 6000x11x4,5mm, kan kuttes for hver 15cm, pre-montert tilkobling i enden, opptil 50.000 timers, dimbar med PWM-dimming