SG Armaturen - JUPITER PRO MATT-HVIT 40D M/PLUGG 3000K
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Ja
Egnet for strømskinnemontasje - Nei
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Egnet til påbygging - Nei
Veggmontering - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021989403012
Elnummer
3255131
Leverandørens varenummer
940301
Typebeskrivelse
3255131
Egnet for inbygging
Ja
Egnet for strømskinnemontasje
Nei
Fargetemperatur
3000...3000 K
Egnet til påbygging
Nei
Veggmontering
Nei
Egnet for pendeloppheng
Nei
Egnet for himling
Ja
Egnet for traversmontasje
Nei
Egnet for søyle- / gulvmontering
Nei
Egnet for klemmemontering
Nei
Egnet for wireoppheng
Nei
Innstillingsmulighet
Ikke justerbar
Med bevegelsessensor
Nei
Med lyssensor
Nei
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Uten
Kapslingsmateriale
Stål
Kapslingsfarge
Hvit
Avdekkingens materiale
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
230...230 V
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Ja
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Nei
Reflektor
Helblank/Høyglans
Lysfordeling
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Medium strålende 20-40°
Lysstråling
Direkte
Beskyttelsesklasse IP
IP44
Isoleringsklasse
II
Maks systemeffekt
27 W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
90-100 (klasse 1A)
Effektiv lysstrøm
1750 lm
Bredde
114 mm
Høyde/dybde
110 mm
Lengde
110 mm
Ytre diameter
114 mm
Innbyggingsbredde
500 mm
Innbyggingslengde
500 mm
Brannvernklasse "D"
Nei
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
Nei
Profesjonell downlight for inne- og utendørsbruk. Produsert i trykkstøpt aluminium med pulverlakkert hvit eller grafitt overflate, og klart frontglass. Avansert reflektorteknikk og tilbaketrukken, kraftig LED-lyskilde gir høyt lysutbytte. Verktøysfri montering, og mulighet for viderekobling. Innbyggingshøyde 110mm, og hulldiameter Ø83mm. Beskyttelsesklasse IP54.