SG Armaturen - Largo Galvanisert E27
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Nei
Egnet for lampeeffekt - 0...0 W
Effektiv lysstrøm - 539 lm
Fargetemperatur - 0...0 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021986915600
Elnummer
3104274
Leverandørens varenummer
691560
Typebeskrivelse
3104274
Egnet for inbygging
Nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon
Nei
Egnet for lampeeffekt
0...0 W
Effektiv lysstrøm
539 lm
Fargetemperatur
0...0 K
Veggmontering
Ja
Egnet for pendeloppheng
Nei
Egnet for himling
Nei
Egnet til påbygging
Ja
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Lampetype
Andre
Med lyskilde
Nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
E27
Kapslingsmateriale
Aluminium
Kapslingsfarge
Aluminium
Avdekkingens materiale
Plast, gjennomsiktig
Type raster
Andre
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Driftsutstyr
Ikke påkrevd
Driver inkludert
Ja
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Nei
Lysfordeler
Andre
Lysfordeling
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Ekstremt bredstrålende >80°
Lysstråling
Direkte
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
50000 h
Beskyttelsesklasse IP
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Slagfasthet
IK10
Isoleringsklasse
I
Brannvernklasse "D"
Nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
25...25 °C
Egnet for nødlys
Nei
Med bevegelsessensor
Nei
Med lyssensor
Nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
Nei
Med luftspalter
Nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
Uten
Maks systemeffekt
0 W
Lysutbytte
0 lm/W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad
0
Bredde
240 mm
Høyde/dybde
112 mm
Lengde
240 mm
Ytre diameter
0 mm
Innbyggingslengde
0 mm
Innbyggingsbredde
0 mm
Innbyggingshøyde / -dybde
0 mm
Innfellingsdiameter
0 mm
Type kabling
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler
2
Ledertversnitt
2,5 mm²
Tilkoblingstype
Andre
Robust og moderne veggarmatur med IP65 og IK10 klassifisering.