SG Armaturen - LARGO GRAFITT 18W TC-D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Nei
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Veggmontering - Ja
Egnet for pendeloppheng - Nei
Egnet for himling - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021986235623
Elnummer
3101332
Leverandørens varenummer
623562
Typebeskrivelse
3101332
Egnet for inbygging
Nei
Fargetemperatur
3000...3000 K
Veggmontering
Ja
Egnet for pendeloppheng
Nei
Egnet for himling
Nei
Egnet til påbygging
Ja
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Lampetype
Kompaktlysrør
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
G24d-2
Kapslingsmateriale
Aluminium
Kapslingsfarge
Antrasitt
Avdekkingens materiale
Plast, opalfarget
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
230...230 V
Driftsutstyr
Magnetisk trafo
Driver inkludert
Ja
Lysfordeling
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Ekstremt bredstrålende >80°
Lysstråling
Direkte
Beskyttelsesklasse IP
IP65
Slagfasthet
IK10
Isoleringsklasse
I
Brannvernklasse "D"
Nei
Egnet for nødlys
Nei
Med bevegelsessensor
Nei
Med lyssensor
Nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
Nei
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Bredde
240 mm
Høyde/dybde
112 mm
Lengde
240 mm
Vandalsikker IP65 armatur for inne/utendørsbruk . Design: Hallvard Jakobsen