SG Armaturen - SIDEDEKSEL SORT FOR SG 1,5 RAMME
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Svart
Med hengslet lokk - Nei
Med plass til etikett - Ja
Låsbar - Nei
Dimensjoner - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021987693118
Elnummer
1401038
Leverandørens varenummer
76931
Typebeskrivelse
1401038
Farge
Svart
Med hengslet lokk
Nei
Med plass til etikett
Ja
Låsbar
Nei
Dimensjoner
Andre
RAL-nummer (lignende)
9004
Enhet bredde
15 mm
Enhet høyde
56 mm
Enhet dybde
7 mm
Sidedeksel til rammer 1,5