Structron - Skaft til Aluminiumsrive
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Arbeidsbredde - 30 mm
Antall tenner - 0
Skaftlengde - 1680 mm
Asfaltrive - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070246826361
Elnummer
8842038
Leverandørens varenummer
826361
Typebeskrivelse
8842038
Arbeidsbredde
30 mm
Antall tenner
0
Skaftlengde
1680 mm
Asfaltrive
Nei
Structrons patenterte glasfiberskaft. Passer til både 600 og 900mm river. Lengde 1680mm. Vekt 0,95kg.