Stucchi - 25.808.4013.00, R7S/RX7S
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stikksokkel
Farge - Hvit
Lampeholder (Fatning) - Andre
Type feste - Andre
Materiale - Keramikk
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881001628
Elnummer
3200471
Leverandørens varenummer
32 004 71
Typebeskrivelse
3200471
Modell / utførelse
Stikksokkel
Farge
Hvit
Lampeholder (Fatning)
Andre
Type feste
Andre
Materiale
Keramikk
Med startertilkobling
Nei
Med bøyle
Nei
Nippelgjenge
Uten
Lampeholder 203-21/SG-70-F25 R7S/RX7S for halogen- og metallhalogenlamper. For skrufeste, M4. Leveres med 25cm kabel.