En enklere dag på jobb med innovativt installasjonsmateriell.
På jobb kan en god dag være når alt går som det skal, og det kan være viktig å ha riktig utstyr for å gjøre arbeidet enklere og mer effektivt. Eaton og Schneider er to anerkjente produsenter av elektrisk installasjonsmateriell som kan hjelpe deg med å få jobben gjort på en rask og enkel måte
En enklere dag på jobb med innovativt installasjonsmateriell.
En enklere dag på jobb med innovativt installasjonsmateriell.
På jobb kan en god dag være når alt går som det skal, og det kan være viktig å ha riktig utstyr for å gjøre arbeidet enklere og mer effektivt. Eaton og Schneider er to anerkjente produsenter av elektrisk installasjonsmateriell som kan hjelpe deg med å få jobben gjort på en rask og enkel måte
OptiLine Minikanaler
Med et bredt spekter av størrelser og tilbehør, sammen med et elegant design i ulike materialer, gir OptiLine Minikanaler store muligheter til å skape innovative, estetiske installasjoner. Dekselet på OptiLine Minikanaler kan ikke fjernes uten verktøy, noe som gjør de trygge og motstandsdyktige mot ytre skader. Alt i alt, gir dette en pen løsning som passer både hjemme og i alle typer offentlige bygg og næringsbygg. OptiLine Minikanaler fås i hvit PVC, halogenfri plast og aluminium.
G2 Boligskap
ENDELIG lanserer Eaton nå den neste generasjon boligskapserie – G2 Boligskap – Av elektrikere, for elektrikere!
G2-serien kommer med løsning for Side By Side (SbS) og Over og Under (OvU), og har kombinert sterkstrøm- og ekomfordeling. De seperate delene er mekanisk adskilt, men ekomdelen er tilpasset for å ikke begrense de trådløse signaler sånn som Wifi og RF (xComfort).Med Eatons nye innovative innfesting med dybdejustering vil skapet bli enda enklere å montere. Boligfordelingen monteres som en «veggboks» og kan trinnløst dybdejusteres fra 8 til 30 mm. Dette gjør det mulig å justere dybden på boligskapet etter at veggplaten er montert, uten å foreta destruktive inngrep i bygningskonstruksjonen.Skapserien fikk en varm mottakelse på Eliaden og særlig den trinnløse dybdejusteringen fikk veldig gode tilbakemeldinger. Boligskapseriene kommer i innbyggingsdybder på 83, 106 og 150 mm for 3, 4 og 6-tomms stenderverk. Side By Side (SbS) kommer fra 2 til 6 rader, 24 til 72 moduler. Boligfordeling Over Under (OvU) kommer fra 2 til 4 rader, 48 til 96 moduler og har en fast størrelse på ekomdelen på 550 x 550 mm.
Tradeforce bokser
Tradeforce er et merke fra Sonepar. Her får du et rimeligere alternativ. I serien får du veggboks, multiboks, takboks og koblingsboks.